Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD227202301310
Cod. Produttore
227202301310
Cod. EAN
8012823428413

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 32A 2 CONTATTI 52MM

Documentazione tecnica

Contattore compatto da 32A con 2 contatti normalmente aperti, progettato per funzionare con tensioni di azionamento AC/DC e tensione d’esercizio in AC. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo affidabile e di dimensioni contenute, con un ingombro di 52 mm. Garantisce prestazioni efficienti e sicurezza nell’interruzione del circuito, adatto per impianti civili e industriali. Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 2NO Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 2500 W. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 195.5 a 253 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 32 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

Numero moduli DIN

2

carico max. lampada a incandescenza

2500 W

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

32 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

tensione di azionamento nominale

195,5 ... 253 V

Produttore

Contattore modulare 32A 2 contatti 230V AC installazione civile