Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD227200241310
Cod. Produttore
227200241310
Cod. EAN
8012823428390

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 32A 2 CONTATTI 52MM

Documentazione tecnica

Contattore modulare da 32A con due contatti normalmente aperti, adatto per applicazioni in corrente alternata e continua. Progettato per il montaggio su guida DIN con larghezza di 52 mm, garantisce un’installazione compatta e sicura. Il dispositivo è compatibile con tensioni di azionamento AC/DC e tensione di esercizio in AC, offrendo versatilità e affidabilità nel controllo di circuiti elettrici. Ideale per impianti elettrici civili e industriali che richiedono un comando efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 2NO Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 2500 W. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 20.4 a 26.4 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 32 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

Numero moduli DIN

2

carico max. lampada a incandescenza

2500 W

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

32 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

tensione di azionamento nominale

20,4 ... 26,4 V

Produttore

Contattore modulare 32A 2 contatti 52mm uso elettrico