Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD227202301510
Cod. Produttore
227202301510
Cod. EAN
8012823430706

Informazioni di prodotto

CONTATTORE 32A 2 CONTATTI 52MM

Documentazione tecnica

Contattore modulare da 32A con due contatti, uno normalmente aperto e uno normalmente chiuso, ideale per applicazioni elettriche in corrente alternata (AC) e corrente continua (DC). Progettato per un montaggio su guida DIN con ingombro compatto di 52 mm, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione. La tensione di azionamento supportata è sia AC che DC, mentre la tensione d’esercizio è AC, rendendolo versatile per diversi impianti elettrici. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Contattori modulari Configurazione contatti: 1NO+1NC Materiale contatti: AgNi tensione d'esercizio nominale: 230 V. carico max. lampada a incandescenza: 2500 W. tipo di tensione di azionamento: AC/DC tensione di azionamento nominale: da 195.5 a 253 V. tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 32 A. dispositivi supplementari possibili: sì Grado di protezione: IP 20 Optional: Indicatore meccanico

Numero moduli DIN

2

carico max. lampada a incandescenza

2500 W

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

32 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 230 V

tensione di azionamento nominale

195,5 ... 253 V

Produttore

Contattore modulare 32A 2 contatti 52mm uso elettrico AC