Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1DMKU7
Cod. Produttore
LC1DMKU7
Cod. EAN
3606480401237

Informazioni di prodotto

Contattore 25kVAR 240VAC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys D, 3 poli (3NO), per comando di condensatori a 3 fasi di commutazione fino a 25 kVAR a 400V 50 Hz (42 kVAR a 690 V). Dispone di una bobina AC da 240V a 50/60 Hz, contatti ausiliari istantanei 1NO+2NC, con poli di chiusura anticipata a montaggio frontale e resistori di smorzamento precablati per la limitazione di corrente. Per velocità di funzionamento fino a 240 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificato IEC 60947 e conforme alla norma IEC 60831 Condensatori statici di rifasamento, prodotto Green Premium (RoHS/REACh).

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tipo di tensione per l’azionamento

AC

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

25 kvar

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

2

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Contattore TeSys LC1-DM - 3 poli - 400...440V 25 kVAr - 240 Vca