Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Numero moduli DIN
2
carico max. lampada a incandescenza
2000 W
carico max. della lampada fluorescente
500 VOLT_AMPERE
tipo di tensione di azionamento
AC/DC
Tipo di tensione d'esercizio
AC
grado di protezione (IP)
IP20
Corrente d'esercizio nominale
25 A
dispositivi supplementari possibili
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Tensione d'esercizio nominale
250 ... 250 V
tensione di azionamento nominale
176 ... 264 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te