Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D150FD
Cod. Produttore
LC1D150FD
Cod. EAN
3389110476019

Informazioni di prodotto

Contattore 150A 110VDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TELC1D150FD è un contattore robusto e affidabile, progettato per gestire carichi fino a 150A a 110VDC. Con tre contatti principali normalmente aperti, offre una soluzione efficace per applicazioni elettriche. Il collegamento al circuito elettrico principale avviene tramite un pratico raccordo a vite, garantendo facilità di installazione e sicurezza. Questo contattore è ideale per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo in ambienti industriali e commerciali.

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

200 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

150 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

50 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

22 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

75 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

Serie

TeSys_Deca_contactors