Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECRM32AB
Cod. Produttore
CRM32AB

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico a vista supercorazzato per porte basculanti, chiusura 30 mm su alluminio, 25 mm su ferro, 28 mm su legno.
Il contatto magnetico a vista super corazzato metallico stagno è progettato per garantire un'elevata protezione nelle applicazioni di sicurezza per porte basculanti. Grazie alla sua struttura metallica supercorazzata, è estremamente resistente agli urti e alle condizioni ambientali difficili. La distanza di chiusura varia tra i 30 mm su alluminio, 25 mm su ferro e 28 mm su legno, assicurando una rilevazione efficace e affidabile dei movimenti.Con un grado di protezione stagno e conforme alle normative IMQ Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV, questo contatto magnetico è ideale per impianti di sicurezza in ambienti residenziali o industriali, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e lunga durata nel tempo. La sua dimensione compatta di L 150 x H 41 x P 14 mm lo rende facilmente integrabile in qualsiasi tipo di porta o infisso.Caratteristiche tecnicheTipo di contatto: Magnetico super corazzato per porte basculantiDistanza di chiusura:30 mm su alluminio25 mm su ferro28 mm su legnoMateriale: Metallico.Dimensioni: L 150 x H 41 x P 14 mm.Normative: Conformità a EN 50131-2-6 grado 2, classe ambientale IV.Il contatto magnetico a vista super corazzato è la soluzione ideale per proteggere porte basculanti, con una costruzione robusta e un'alta resistenza.

Produttore

Contatto magnetico supercorazzato metallico per porte basculanti, chiusura 30 mm alluminio, protezione EN 50131-2-6 grado 2 classe IV