Descrizione del prodotto
Contattore di segnalazione modello SK1-11AR con configurazione 1NA+1NC, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Questo dispositivo è ideale per garantire una gestione sicura e efficiente delle segnalazioni elettriche, offrendo una soluzione compatta e robusta per impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Signaling contacts SK1-AR with screw terminals signal the tripping of the manual motor starter.
For SK1-AR a red flag in a window on the front of the device indicates the tripping event. The contact positions of SK1-AR don't need to be manually reset after a tripping. They are reset to their original position when the manual motor starter is switched back on. The SK1-AR signaling contacts signal tripping regardless if it was caused by short-circuit, overload or electrical release (AA1 or UA1). They are attached on the right side of the manual motor starter. Signaling contacts SK1-AR are available as normally open or normally closed contacts.