Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 404 7
Cod. Produttore
EO 404 7
Cod. EAN
7320500307496

Informazioni di prodotto

  • Serie: MCBH
  • Tensione nominale: 690 V
  • Contatti: 3 NO - 0 NC
  • Montaggio: Frontale
  • Materiale contatti: Argento (Ag)
  • Tipo: Blocco contatti singolo
  • Protezione: Alta in ambienti estremi
  • Durata: Meccanica elevata e affidabile

Documentazione tecnica

Contatto con porta contatti MCBH-30, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Progettato per garantire una connessione stabile e duratura, questo componente si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, rendendolo adatto a diversi impieghi nell'ambito dell'automazione e del controllo elettrico. Descrizione del produttore: The MCBH-30 Contact Block is: - Non-illuminated - Single contact block - Front mounting - silver (Ag) - 3 NO - 0NC - 690 V This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

MCBH

Produttore

ABB

Contatto porta contatti MCBH-30 3NO 690V montaggio frontale automazione controllo elettrico