Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 578 8
Cod. Produttore
EO 578 8
Cod. EAN
7320500307830

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NC
  • Tensione nominale: 690 V
  • Montaggio: Posteriore
  • Materiale contatto: Argento (Ag)
  • Serie: MCB
  • Design: Auto-pulente
  • Installazione: Senza attrezzi
  • Protezione: Alta resistenza ambientale

Documentazione tecnica

Contatto NC per barra DIN, progettato per garantire un'affidabile connessione elettrica in impianti industriali e civili. Questo componente è ideale per il montaggio su guida DIN, facilitando l'integrazione in quadri elettrici modulari. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza, offre prestazioni stabili e una risposta precisa nei circuiti di controllo. La sua configurazione a contatto normalmente chiuso lo rende adatto per applicazioni di segnalazione e protezione, contribuendo a un efficiente funzionamento degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: The MCB-01B Contact Block is: - Non-illuminated - Single contact block - Rear mounting - silver (Ag) - 0 NO - 1NC - 690 V This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

MCB

Produttore

ABB

Contatto NC MCB-01B per barra DIN, montaggio su guida DIN, alta affidabilità industriale e civile