Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 571 3
Cod. Produttore
EO 571 3
Cod. EAN
7320500307762

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NC (Normalmente chiuso)
  • Tensione nominale: 690 V
  • Montaggio: Frontale
  • Materiale contatti: Argento (Ag)
  • Design: Modulare plastica
  • Durata meccanica: Elevata
  • Protezione ambientale: Alta
  • Serie: MCB

Documentazione tecnica

Contatto normalmente chiuso (NC) per pulsanti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e sicuro. Progettato per garantire un funzionamento preciso e duraturo nei circuiti di comando, questo componente è essenziale per la gestione efficace degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura una connessione stabile e una risposta rapida alle sollecitazioni meccaniche, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti. Descrizione del produttore: The MCB-01 Contact Block is: - Non-illuminated - Single contact block - Front mounting - silver (Ag) - 0 NO - 1NC - 690 V This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

MCB

Produttore

ABB

Contatto NC MCB-01 per pulsanti, montaggio frontale, 690V, alta affidabilità e durata

€ 5,01 x 1 pz.
(pz.)