Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 570 5
Cod. Produttore
EO 570 5
Cod. EAN
7320500307748

Informazioni di prodotto

  • Contatto NA singolo 1 NO
  • Montaggio frontale Front mounting
  • Tensione nominale 690 V
  • Materiale contatti Argento (Ag)
  • Serie MCB
  • Durata meccanica Alta
  • Protezione ambientale Elevata
  • Installazione Senza attrezzi

Documentazione tecnica

MCB-10 è un contatto normalmente aperto progettato per l'uso con pulsanti. Questo componente elettrico garantisce un funzionamento affidabile e preciso, ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e immediato. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza all'usura, rendendolo adatto a installazioni industriali e civili. Il design compatto facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile senza compromettere le prestazioni. Descrizione del produttore: The MCB-10 Contact Block is: Without holder - Non-illuminated - Single contact block - Front mounting - silver (Ag) - 1 NO - 0NC - 690 V This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

MCB

Produttore

ABB

Contatto MCB-10 NA per pulsanti, montaggio frontale, 690V, uso industriale e civile

€ 5,01 x 1 pz.
(pz.)