Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1526150000
Cod. Produttore
1526150000
Cod. EAN
4050118332131

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Conduttore a connettore
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Modello: HDC C HX SM10.0AG
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto elettrico di tipo spina con esecuzione a raccordo crimpato, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Il contatto presenta un design girato su banco girevole, che facilita l'installazione e l'orientamento durante il montaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura elevate prestazioni elettriche e durata nel tempo, ideale per applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica e dell'automazione. La sua configurazione a crimpare permette un fissaggio stabile del cavo, ottimizzando la continuità elettrica e riducendo il rischio di disconnessioni accidentali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

15 mm

diametro del contatto maschio

4 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 8 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Elemento contatto elettrico HDC C HX SM10.0AG per impianti professionali