Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1119080000
Cod. Produttore
1119080000
Cod. EAN
4032248900343

Informazioni di prodotto

Contatto (Connettori a innesto industriali), Maschio, 250, HighPower 250 A, 50 mm², 22 mm, torniti
Il connettore HDC HP 250 M 50 è progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro in impianti elettrici di alta qualità. Caratterizzato da un'esecuzione del contatto precisa e robusta, assicura prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, offrendo una soluzione efficiente per la trasmissione di segnali e potenza elettrica. La sua costruzione è studiata per facilitare l'installazione e mantenere un contatto stabile, contribuendo a ottimizzare la sicurezza e l'affidabilità dell'intero sistema elettrico. Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

24 mm

diametro del contatto maschio

22 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile multifilare

50 ... 50 mm²

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Contatto maschio HighPower 250 A 50 mm² connettore industriale per impianti elettrici affidabili