Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104817R1
Cod. Produttore
1SDA104817R1
Cod. EAN
8015644069094

Informazioni di prodotto

AUP-R XT5-XT6 P/W 1 Rac.-out cont. 250V

Documentazione tecnica

Accessorio di alta qualità progettato per il sistema Tmax XT, questo componente garantisce un collegamento affidabile e sicuro grazie alla sua struttura robusta e ai materiali resistenti. Ideale per applicazioni elettriche professionali, assicura prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione consente un montaggio semplice e preciso, facilitando l'integrazione nei quadri elettrici. Questo accessorio è essenziale per migliorare la funzionalità e la sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 POSITION CONTACT IN ISOLATED PLUG-IN/WITHDRAWABLE XT5-XT6

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Contatto isolato estraibile XT5-XT6 1 posizione 250V quadro elettrico