Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1116530000
Cod. Produttore
1116530000
Cod. EAN
4032248897254

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HE-BM4.65AU
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Funzione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo collegamento: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto a crimpare di alta qualità con esecuzione a presa e tipo girato (banco girevole), progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e durature. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel collegamento, questo componente assicura una perfetta integrazione nei sistemi elettrici grazie alla sua struttura robusta e al design funzionale. Adatto per utilizzi professionali nel settore dell’installazione elettrica, offre prestazioni elevate e facilità di montaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

4,65 ... 4,65 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per connessioni elettriche industriali