Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECRM25PE
Cod. Produttore
CRM25PE

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico extrapiatto a vista in plastica, chiusura 40 mm su alluminio, 20 mm su ferro, 40 mm su legno.
Il contatto magnetico extra piatto a vista A-UP10 è una soluzione ideale per il rilevamento di aperture su porte-finestre, progettato per installazioni a vista. Questo modello offre una distanza di chiusura ottimale di 40 mm su alluminio e legno, mentre su ferro la distanza è di 20 mm, garantendo un'ampia compatibilità con diversi materiali. Le sue dimensioni compatte, L 68 x H 20 x P 5 mm, lo rendono ideale per applicazioni che richiedono discrezione e un'estetica pulita.Caratteristiche tecnicheDistanza di chiusura: 40 mm su alluminio e legno, 20 mm su ferro.Materiale: Plastica resistente per una lunga durata.Dimensioni: L 68 x H 20 x P 5 mm, design compatto e discreto.Tipo di montaggio: A vista, per installazioni visibili ma eleganti.Applicazioni: Ideale per installazioni su porte-finestre in alluminio, ferro e legno.Specifiche tecniche:Tipo di contatto: MagneticoDistanza di chiusura:Alluminio: 40 mmFerro: 20 mmLegno: 40 mmMateriale: Plastica resistenteIl contatto magnetico extra piatto rappresenta una soluzione elegante ed efficace per sistemi di protezione, con una distanza di chiusura versatile per adattarsi a diversi materiali e garantire una rilevazione precisa e discreta.

Produttore

CONTATTO EXTRAPIATTO PLAST (MIN 10 PZ.

€ 4,34 x 1 pz.
(pz.)