Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 579 6
Cod. Produttore
EO 579 6
Cod. EAN
7320500307823

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MCB-20B CONT. ASSEM. 2NA X BARRA DI
  • Tensione nominale: 690 V
  • Tipo contatto: 2 NO, 0 NC
  • Montaggio: Posteriore
  • Materiale contatti: Argento (Ag)
  • Serie: MCB
  • Durata meccanica elevata: Sì
  • Installazione senza utensili: Sì

Documentazione tecnica

MCB-20B è un componente elettrico di tipo contattore con 2 contatti normalmente aperti, progettato per l’installazione su barra di montaggio. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e sicuro dei circuiti elettrici, garantendo una connessione stabile e duratura. La sua struttura è pensata per facilitare l’integrazione in impianti elettrici industriali e civili, offrendo prestazioni elevate e una gestione efficiente del flusso elettrico. Descrizione del produttore: The MCB-20B Contact Block is: Without holder - Non-illuminated - Double contact block - Rear mounting - silver (Ag) - 2 NO - 0NC - 690 V This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

MCB

Produttore

ABB

Contatto elettrico MCB-20B 2NA montaggio su barra per impianti industriali e civili