Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1116540000
Cod. Produttore
1116540000
Cod. EAN
4032248897261

Informazioni di prodotto

Contatto (Connettori a innesto industriali), Maschio, HE, HEE, HQ, MixMate, 4.65 mm², 2.5 mm, torniti
Il prodotto WD1116540000 è un contatto elettrico a crimpare, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. La sua esecuzione del contatto e del collegamento elettrico è studiata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche professionali. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità che ne aumentano la resistenza e la durata nel tempo, offrendo prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua configurazione tecnica è ottimizzata per facilitare l’installazione e garantire una conduzione efficiente della corrente, rendendolo un elemento essenziale per sistemi elettrici affidabili e sicuri. Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico maschio tornito 4,65 mm² per connettori industriali HE MixMate uso professionale