Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1201400000
Cod. Produttore
1201400000
Cod. EAN
4008190047078

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Connessione conduttore
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Modello: HDC-C-HE-BM2.5AG
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto a presa con esecuzione a raccordo crimpato, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Il tipo di contatto è girato, ideale per applicazioni che richiedono un banco girevole. Questo componente è parte della categoria dei contatti a crimpare, offrendo facilità di installazione e ottime prestazioni elettriche. Realizzato per assicurare stabilità e continuità nel circuito, rappresenta una soluzione efficiente per connessioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 2,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico crimpatura precisa alta conducibilità industriale Germania