Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651670000
Cod. Produttore
1651670000
Cod. EAN
4008190400347

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Compatibilità: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU è un contatto a crimpare progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo componente è caratterizzato da una presa con raccordo crimpato e un tipo di contatto girato, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici. La sua costruzione assicura una connessione stabile, facilitando l'installazione e la manutenzione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,37 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico a crimpare resistente per impianti industriali