Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682360000
Cod. Produttore
1682360000
Cod. EAN
4008190474096

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-M5-SM1.5AG
  • Funzione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo contatto: Connettore industriale
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

HDC-C-M5-SM1.5AG è un contatto elettrico a crimpare di alta qualità, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da una spina con raccordo crimpato, offre una connessione stabile grazie al tipo di contatto girato, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo componente è realizzato per facilitare l'installazione e assicurare prestazioni ottimali in ambito elettrico, rappresentando una soluzione efficiente per sistemi di connessione industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico a crimpare HDC-C-M5 per impianti industriali