Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682390000
Cod. Produttore
1682390000
Cod. EAN
4008190474126

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-M5-BM2.5AG
  • Funzione: Contatto per connettore
  • Connessione: Conduttore a connettore
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto elettrico a presa con esecuzione a raccordo crimpato, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, offrendo facilità di installazione e robustezza nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per sistemi che richiedono un collegamento stabile e duraturo, con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico a crimpare HDC-C-M5-BM2.5AG per impianti industriali