Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682370000
Cod. Produttore
1682370000
Cod. EAN
4008190474102

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-M5-BM1.5AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Connessione conduttore
  • Uso: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto di tipo presa con esecuzione a raccordo crimpato, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Il contatto presenta un design girato su banco girevole, che facilita l'installazione e l'adattamento in diverse configurazioni. Realizzato per applicazioni elettriche, offre robustezza e precisione nei collegamenti, assicurando prestazioni ottimali in impianti elettrici e sistemi di connessione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico crimpabile HDC-C-M5 per automazione industriale