Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682290000
Cod. Produttore
1682290000
Cod. EAN
4008190474027

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-M3-BM6.0AG
  • Funzione: Contatto per connettore
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Contatto a presa con esecuzione a raccordo crimpato, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, assicurando facilità di installazione e robustezza nel collegamento. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo, offrendo elevate prestazioni grazie alla sua costruzione specifica per contatti a crimpare. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

10 mm

diametro del contatto maschio

3,6 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico a crimpare HDC-C-M3-BM6.0AG per impianti industriali