Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1002940000
Cod. Produttore
1002940000
Cod. EAN
4032248697229

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC C HX SM6.0AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Uso: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto elettrico di alta qualità progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato come spina con raccordo crimpato, offre una connessione stabile grazie al tipo di contatto girato su banco girevole. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata, questo componente è parte della categoria dei contatti a crimpare, assicurando facilità di installazione e resistenza nel tempo. La sua costruzione robusta lo rende adatto per impieghi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

4 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico crimpare HDC C HX SM6.0AG per impianti industriali