Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651450000
Cod. Produttore
1651450000
Cod. EAN
4008190400125

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di contatto
  • Funzione: Collega conduttore
  • Tipo: Connettore industriale
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Modello: HDC-C-HE-SM2.5AU

Documentazione tecnica

Contatto elettrico di alta qualità con esecuzione a spina e collegamento tramite raccordo crimpato, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata, questo componente è realizzato per offrire prestazioni costanti nel tempo in ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 2,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Elemento contatto elettrico crimpare compatto per connettori industriali