Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1201500000
Cod. Produttore
1201500000
Cod. EAN
4008190148096

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo: Connettore industriale
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Codice prodotto: WD1201500000
  • Modello: HDC-C-HE-BM4.0AG

Documentazione tecnica

Contatto a presa con esecuzione a raccordo crimpato e tipo girato su banco girevole, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una connessione stabile e resistente, questo componente assicura facilità di installazione e durata nel tempo grazie alla qualità dei materiali e alla precisione della lavorazione. Adatto per sistemi che necessitano di contatti a crimpare, combina funzionalità e robustezza per un utilizzo professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 4 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico a crimpare alta qualità per impianti industriali