Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651490000
Cod. Produttore
1651490000
Cod. EAN
4008190400163

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HE-BM1.5AU
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Uso: Collegamento conduttore
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto a crimpare di tipo presa con esecuzione a raccordo crimpato e design girato su banco girevole, ideale per connessioni elettriche affidabili e resistenti. Realizzato per garantire un collegamento stabile e sicuro in impianti elettrici, questo componente assicura prestazioni elevate e facilità di installazione. Adatto a diverse applicazioni elettriche, combina robustezza e precisione per soddisfare le esigenze di connessioni professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico a crimpare alta qualità per impianti elettrici professionali Germania