Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651470000
Cod. Produttore
1651470000
Cod. EAN
4008190400149

Informazioni di prodotto

  • Serie: Contatti a crimpare
  • Collegamento conduttore: connettore industriale
  • Codice articolo: HDC-C-HE-BM0.5AU
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Tipo elemento: Elemento di contatto

Documentazione tecnica

Contatto elettrico a presa con esecuzione a raccordo crimpato, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nella connessione. Questo componente è parte della categoria dei contatti a crimpare, realizzato per facilitare l’installazione e assicurare una perfetta continuità elettrica in impianti e dispositivi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 0,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico a crimpare HDC-C-HE-BM0.5AU per impianti industriali