Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1773630000
Cod. Produttore
1773630000
Cod. EAN
4032248142736

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HD-S-LWL1.0POF
  • Funzione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Contatti a crimpare

Documentazione tecnica

Contatto elettrico di alta qualità con esecuzione a spina e collegamento tramite raccordo crimpato, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata, questo componente è parte della categoria dei contatti a crimpare, sinonimo di efficienza e resistenza nel settore dell’impiantistica elettrica. Realizzato con materiali selezionati per offrire prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

19 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 1 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Elemento contatto crimpare alta qualità per connettori industriali