Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECRM14OT
Cod. Produttore
CRM14OT

Informazioni di prodotto

Contatto magnetico di potenza da incasso in ottone, distanza di chiusura 20 mm su alluminio e legno, 10 mm su ferro, grado di protezione IP65.
Il contatto magnetico di potenza da incasso in ottone mod. A-CO è un dispositivo di sicurezza progettato per offrire una protezione efficace per porte-finestre. Grazie alla sua distanza di chiusura di 20 mm su alluminio e legno, e 10 mm su ferro, questo contatto magnetico è ideale per una vasta gamma di installazioni, sia residenziali che commerciali. Il corpo in ottone conferisce resistenza e durabilità al dispositivo, mentre il grado di protezione IP65 lo rende adatto anche per installazioni esterne, garantendo resistenza contro polvere e getti d’acqua.Caratteristiche tecnicheMateriale: OttoneDistanza di chiusura: 20 mm su alluminio e legno, 10 mm su ferroDimensioni: Diametro testa 20 mm, diametro corpo 10 mm, lunghezza totale 25 mmGrado di protezione: IP65 (resistente a polvere e getti d'acqua)Certificazione: IMQ-Sistemi di Sicurezza EN 50131-2-6, grado 2, classe IVApplicazioni: Adatto per installazioni su alluminio, legno, e ferro.Il contatto magnetico di potenza da incasso in ottone mod. A-CO è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo robusto, versatile e protetto per sistemi di allarme avanzati. Adatto per ambienti esterni e interni, garantisce una protezione affidabile e una lunga durata.

Produttore

Contatto magnetico potenza ottone incasso IP65 per porte alluminio legno ferro