Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1170260000
Cod. Produttore
1170260000
Cod. EAN
4032248962099

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-M23
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Tipo collegamento: crimpare
  • Uso: unire conduttore e contatto
  • Porta contatti: inserimento facilitato
  • Dimensioni: 0.75-2.5 mm²
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Presacontatto con raccordo crimpato progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Il tipo di contatto è girato, ideale per applicazioni che richiedono un banco girevole, assicurando flessibilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è adatto per impianti elettrici professionali, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

diametro del contatto maschio

2 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 2,5 mm²

Produttore

Collegamento a crimpare resistente per impianti elettrici industriali