Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2855860000
Cod. Produttore
2855860000
Cod. EAN
4064675534167

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 24VDC 1CO AGSNO AU PB
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Tipo contatto: 1CO (un contatto invertente)
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Montaggio: innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Funzione: relè a innesto
  • Connessione: spina a innesto

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato a 24 V DC con collegamento elettrico a vite e base integrata. Dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato di funzionamento, questo dispositivo presenta un contatto 1CO con azionamento tramite pulsante. Progettato per un utilizzo affidabile e sicuro negli impianti elettrici, garantisce prestazioni costanti grazie ai morsetti fissi e all’esecuzione completa con base. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e immediato del circuito elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a innesto 24V DC 1 polo contatto normalmente aperto controllo elettrico