Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 593 7
Cod. Produttore
EO 593 7
Cod. EAN
7320500307533

Informazioni di prodotto

  • Montaggio frontale Front mounting
  • Contatti 0 NO - 2 NC
  • Tensione nominale 690 V
  • Materiale contatti Argento (Ag)
  • Tipo contatto Blocco contatto singolo
  • Funzionamento Maintained, non illuminato
  • Serie MCBH
  • Alta durabilità meccanica Self-cleaning contacts

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario MCBH-02 con due contatti normalmente chiusi e portacontatti integrato, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per il monitoraggio e il controllo di circuiti elettrici, offre una soluzione compatta e funzionale per l’installazione in sistemi di automazione e distribuzione elettrica. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: The MCBH-02 Contact Block is: Maintained - Non-illuminated - Single contact block - Front mounting - silver (Ag) - 0 NO - 2NC - 690 V This Contact Block is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

MCBH

Produttore

ABB

Contatto ausiliario MCBH-02 2NC non illuminato frontale per automazione elettrica