Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCA410K
Cod. Produttore
CA410K
Cod. EAN
3471523131224

Informazioni di prodotto

Il contatto ausiliario CA4-10K offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Terminali Push-In Spring per un’installazione semplice e veloce
  • Connessione stabile e duratura senza attrezzi aggiuntivi
  • Compatibilità con vari modelli di contattori per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nelle operazioni di commutazione
  • Supporto ausiliario efficiente per impianti industriali e civili
  • Possibile risparmio energetico grazie a un controllo preciso dei circuiti

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario CA4-10K progettato per integrazione nei sistemi elettrici, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione. Ideale per applicazioni che richiedono controllo aggiuntivo e sicurezza, questo componente assicura una connessione stabile e duratura, facilitando la gestione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, è adatto a impianti industriali e civili dove è necessario un supporto ausiliario efficiente e performante. Descrizione del produttore: CA4-10K is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with Push-In Spring terminals and can be fitted on AF(C)09(Z)(B)...96 contactors and NF(C)(Z)(B) contactor relays. CA4-10K is available with 1 N.O. instantaneous contacts for standard industrial environments. With the Push-in Spring terminals, one push is all you need for a faster than ever installation, an easier than ever wiring and a reliable as ever connection.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Accessories for Block Contactors

Produttore

ABB

Contatto ausiliario CA4-10K 1 polo con terminali Push-In per impianti industriali e civili