Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104823R1
Cod. Produttore
1SDA104823R1
Cod. EAN
8015644069155

Informazioni di prodotto

AUE XT7 early contacts in closing

Documentazione tecnica

Contatti anticipati alla chiusura per interruttori della serie SACE Tmax XT, modello XT7. Questo accessorio è progettato per garantire un'azione tempestiva dei contatti durante la chiusura, migliorando l'affidabilità e la sicurezza del circuito elettrico. Il dispositivo è dotato di raccordo a molla per il collegamento elettrico e presenta due contatti di commutazione, senza contatti normalmente chiusi o normalmente aperti. L'installazione prevede un tipo di montaggio specifico e non include portalampada. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e reattivo del circuito, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 EARLY MICROSWITCH FOR UNDERVOLTAGE RELEASE XT7 IN CLOSED

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Contatto ausiliario AUE XT7 chiusura anticipata per protezione elettrica