Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2855870000
Cod. Produttore
2855870000
Cod. EAN
4064675534174

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Contatti: 1CO AGSNO
  • Tipo relè: a innesto
  • Spina: a innesto
  • Isolamento: circuiti separati
  • Applicazione: controllo carico
  • Montaggio: facile e rapido

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile polarizzato a 24V DC con collegamento a vite e morsetti fissi, dotato di indicatore a LED per segnalazione dello stato operativo. Progettato per un funzionamento affidabile, offre un contatto 1CO (un contatto normalmente aperto) e include la base completa per un’installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione nella commutazione e controllo efficiente dell’alimentazione in corrente continua. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 24VDC 1CO AGSNO PB per comando elettrico