Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104811R1
Cod. Produttore
1SDA104811R1
Cod. EAN
8056221027052

Informazioni di prodotto

AUX 1S52 250V XT7

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Accessorio ausiliario per interruttori automatici con un contatto di commutazione, progettato per l’installazione su dispositivi della serie Tmax XT. Questo componente si caratterizza per il collegamento elettrico mediante raccordo a molla, garantendo un’installazione rapida e sicura. È privo di portalampada e non dispone di contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, offrendo una configurazione semplice e affidabile. L’accessorio supporta una tensione nominale di 250 V e si integra perfettamente con gli interruttori automatici, migliorandone la funzionalità senza aumentare l’ingombro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CONTACT OPEN FOR TRIPPED INDICATION S52 V < 250V CA-CC XT7

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Contatto ausiliario 1S52 250V per interruttori Tmax XT7