› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Varie morsettiere civili

Contatto ausiliario 1NO+1NC tipi 22.44/64 per quadri elettrici civili

Cod. Rexel FD02265
Cod. Produttore 02265
Cod. EAN 8012823378763

Informazioni principali

  • Configurazione: 1NO + 1NC
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 250/440 V AC
  • Materiale contatti: AgNi
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 2·10⁶ cicli
  • Durata elettrica: 70·10³ cicli
  • Serie: 22

Descrizione del prodotto

CONTATTI AUX 1NO+1NC TIPI 22.44/64 sono moduli ausiliari progettati per il collegamento meccanico a contattori modulari della serie 22, specificamente per i tipi 22.44 e 22.64. Questi moduli presentano una configurazione di contatti 1 NO (normalmente aperto) e 1 NC (normalmente chiuso), realizzati con materiale AgSnO2, particolarmente indicato per carichi lampade e carichi con alte correnti di picco. La corrente convenzionale termica in aria libera è di 6 A, con una tensione nominale di commutazione AC15 a 230 V di 700 VA. Sono conformi alla norma EN 60947-5-1, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di comando e segnalazione. I morsetti sono progettati per fili rigidi e flessibili con sezione fino a 1 mm², mentre la coppia di serraggio è di 0.8 Nm. La durata elettrica nominale a carico è di 30.000 cicli, con un carico minimo commutabile di 1000 mW (10 V/10 mA). La potenza dissipata a carico nominale è di 0.5 W, e il modulo è protetto contro cortocircuiti con fusibile da 6 A tipo gL/gG. La lunghezza di spelatura del cavo consigliata è di 9 mm. Questi moduli ausiliari sono ideali per estendere le funzionalità dei contattori modulari, offrendo contatti ausiliari affidabili per il controllo e la segnalazione nei sistemi elettrici. (Informazioni tratte dalla pagina 16 del catalogo Finder serie 22) Descrizione del produttore: Scopri il contatto ausiliario FD02265, un elemento essenziale per i tuoi progetti elettrici. Questo dispositivo presenta una configurazione versatile con 1NO e 1NC, ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il contatto è progettato per durare nel tempo, garantendo prestazioni ottimali. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende una scelta perfetta per professionisti e appassionati.
Contatto ausiliario 1NO+1NC tipi 22.44/64 per quadri elettrici civili