Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG19072
Cod. Produttore
19072
Cod. EAN
3303430190721

Informazioni di prodotto

Contatto aus. OF+SD NG125

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo ausiliario elettrico Acti9 NG125 è un contatto aperto/chiuso e segnalazione di gusto doppio, montato su guida DIN. È dedicato a Acti9 NG125, NG125NA e NG125LMA. Viene utilizzato per l'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. I 2 contatti di scambio indica la posizione "aperta" o "chiusa" del dispositivo associato e la posizione del dispositivo associato in caso di guasto elettrico o di azionamento dell'ausiliario di intervento. Larghezza in passi da 9 mm è 1. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Funziona anche con corrente continua. La corrente operativa nominale In è compresa tra 1A (mini) e 6A (maxi) a seconda della tensione nominale. La tensione di esercizio nominale Ue è fino a 415VAC e 130 V DC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

240 A

numero di contatti invertitori

2

Serie

Acti9_NG125

Produttore

Contatti aperto-chiuso e sganciato OF+SD per NG125

()