Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1200600000
Cod. Produttore
1200600000
Cod. EAN
4008190171308

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Uso: Collegamento conduttore
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto elettrico a crimpare di alta qualità con esecuzione a spina e raccordo crimpato, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, assicurando facilità di installazione e precisione nel collegamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti, questo contatto è realizzato per offrire durata e stabilità nei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 1 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per cavi 0,75-1,00 mm² impianti elettrici professionali