Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682280000
Cod. Produttore
1682280000
Cod. EAN
4008190474010

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-M3-SM6.0AG
  • Funzione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo: Connettore industriale
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Contatto a crimpare di alta qualità con esecuzione a spina e raccordo crimpato, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, assicurando facilità di installazione e precisione nell’assemblaggio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e stabilità nelle connessioni, questo componente è realizzato con materiali resistenti per supportare condizioni operative impegnative. La sua configurazione specifica lo rende adatto a sistemi elettrici professionali che necessitano di performance elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

10 mm

diametro del contatto maschio

3,6 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto crimpare alta qualità per connettori industriali automazione