Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682380000
Cod. Produttore
1682380000
Cod. EAN
4008190474119

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-M5-SM2.5AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Uso: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Contatto a crimpare di alta qualità con esecuzione a spina, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo, offrendo una connessione stabile e performante. Realizzato per integrarsi facilmente in sistemi elettrici professionali, assicura elevate prestazioni e resistenza nelle condizioni operative più impegnative. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare HDC-M5 2.5mm² per connettori industriali