Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682320000
Cod. Produttore
1682320000
Cod. EAN
4008190474058

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-M5-SM0.5AG
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Applicazione: Connettore industriale
  • Funzione: Collegamento conduttore
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Materiale: Elemento di contatto
  • Uso: Connessione elettrica
Contatto a crimpare di alta qualità con esecuzione a spina e raccordo crimpato, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Il tipo di contatto è girato (banco girevole), ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e precisione nel montaggio. Questo componente elettrico è realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni ottimali nel tempo, rendendolo adatto all'uso in impianti elettrici professionali e industriali. La sua configurazione facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficiente per connessioni elettriche stabili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare HDC-C-M5 0.5AG per connettori industriali