Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682260000
Cod. Produttore
1682260000
Cod. EAN
4008190473990

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-M3-SM4.0AG
  • Funzione: Contatto per connettore
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto a crimpare di alta qualità con esecuzione a spina e raccordo crimpato, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, assicurando facilità di installazione e robustezza nel collegamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nel montaggio dei componenti. Realizzato con materiali resistenti per offrire durata nel tempo e prestazioni costanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

10 mm

diametro del contatto maschio

3,6 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto crimpare HDC-C-M3-SM4.0AG per connettori industriali