Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1002920000
Cod. Produttore
1002920000
Cod. EAN
4032248697106

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Codice prodotto: WD1002920000
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Modello: HDC C HX SM2.5AG

Documentazione tecnica

Contatto elettrico di alta qualità con esecuzione a spina e collegamento tramite raccordo crimpato, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, ideale per applicazioni che richiedono precisione e facilità di montaggio. Realizzato per l'uso in impianti elettrici, assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. Adatto a operatori professionali che necessitano di componenti resistenti e performanti per il cablaggio elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

4 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 2,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Elemento contatto HDC C HX SM2.5AG crimpare alta qualità industriale Germania