Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1200900000
Cod. Produttore
1200900000
Cod. EAN
4008190115906

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HE-SM4.0AG
  • Funzione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo: Connettore industriale
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

HDC-C-HE-SM4.0AG è un contatto elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Si tratta di una spina con esecuzione a raccordo crimpato, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e resistente. Il tipo di contatto è girato, ottimizzato per un banco girevole, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Questo componente è parte della categoria dei contatti a crimpare, sinonimo di qualità e precisione nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 4 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare per connessioni elettriche affidabili e durature, ideale per cablaggio industriale