Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651440000
Cod. Produttore
1651440000
Cod. EAN
4008190400118

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HE-SM1.5AU
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Funzione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Connettore industriale
  • Collegamento: Conduttore
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto elettrico di tipo spina con esecuzione a raccordo crimpato, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Il contatto presenta un meccanismo girato con banco girevole, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni ottimali nei sistemi elettrici. Questo componente è parte della categoria dei contatti a crimpare, sinonimo di precisione e robustezza nel settore dell’installazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico a crimpare HDC-C-HE-SM1.5AU per impianti professionali