Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1200700000
Cod. Produttore
1200700000
Cod. EAN
4008190074920

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo: Connettore industriale
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Codice articolo: HDC-C-HE-SM1.5AG

Documentazione tecnica

Contatto elettrico a spina con esecuzione a raccordo crimpato, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, ideale per applicazioni che richiedono precisione e facilità di montaggio. Questo componente è parte della categoria dei contatti a crimpare, offrendo una soluzione efficiente per connessioni elettriche stabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare robusto per connessioni elettriche industriali